OMRON Photo, microsensor groove type Connector type DC light EE-SX47

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Protection ClassIEC60529 standard IP50
OutputNPN open collector output
Case MaterialPolybutylene terephthalate (PBT)
Cover MaterialPolycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
50 to 100 mA direct opening and closing, global standard groove type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait