BANDO Timing Belt Super Torque Synchro Sts 100S4.5M (Belt Timing)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp689.900
Spesifikasi
Belt TypeS4.5M
MaterialRubber
TypeSynchronized belt
Belt Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk Super Torque Synchro Belt Sts 100S4.5M dari Bando ini memiliki range circumstance dari 162-2111 mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi industri otomotif, HVAC, kompresor dan pabrik lainnya
Description
It has an arcuate tooth form and makes smooth meshing without interference with the pulley, so it demonstrates stable performance from low speed to high speed.
It is a toothed belt with excellent features that can design a narrow belt width with high tra
Fitur
Cocok untuk torsi transmisi yang tinggi
Tidak berisik
Masa pakai lebih lama
Tingkat presisi yang tinggi
Bebas perawatan
Kegunaan
Digunakan pada transmisi mesin industri seperti unit HVAC (pemanas, ventilasi dan AC) kompresor, mesin pengerjaan Logam, otomotif dan lainnya

Ulasan Produk

Halaman Terkait