Mitsuboshi V-Belt Mb Sewing Machine (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp129.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
V-belt yang berwarna cantik dan dapat digunakan untuk transmisi beban ringan. Bentuk belt ini single cog. Karena efek cog dan bahan yang fleksibel, belt ini dapat digunakan pada pulley yang kecil. Diameter pulley minimum adalah 18mm. Memiliki ketahanan abrasi yang sangat baik dan dapat beroperasi tanpa meninggalkan serpihan serbuk karet. Memiliki bahan anti licin yang sangat baik. Aus yang besar dapat membuat transmisi menjadi sedikit licin.
Description
It is a small V-belt for light-load transmission with a beautiful appearance. The shape of the belt will be one side to the cog-shaped single cog. Because of the material rich in effect and flexibility of the cog, you can use a small pulley. Minimum pulley diameter is 18mm. Particularly excellent abrasion resistance, can clean operation without scattering of rubber. It has excellent oil resistance. Wear coefficient is large, it can slip a little transmission is.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan