DIC Container Box DA Type (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
ColorBlue
Compatible Lid (sold separately)DA-36F
Capacity (L)34
Dimensions (mm)530x330.0x186.0
Outer Dimensions (mm)592x390x203

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan