TRUSCO Container Box DA Type (Kontainer)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ColorLight Blue
Capacity (L)24
Dimensions (mm)396x302x202
Outer Dimensions (mm)446x343x217.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-It is a container made by playing caps of pet bottles.
Warning
-Stacking with F series is not possible.
-DA-5EC-LB, DA-24EC-LB does not have compatible lid.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan