Alinco Work Platform (Tangga Pijakan / Tangga Platform)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Number of Steps1
Max Working Weight150
Top Board Dimension300x400mm
Top Board Height (m)0.25
Installation Dimension WxD315x415mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi

-Since the top board is a striped plate, it has more anti-slip effect compared to the conventional aluminum profile material.
-An all alumite finishing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan