MRA B Seriese MRA Carbide Bur

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
TypeWith row
Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxShaft Length6.4x13.0x3x32.0mm
ShapeTaper (spiral cut)
Maximum Working Rotation Speed (rpm)26000
Angle (°)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi

-A steel shank with a shank diameter of 3mm and a shaft length of 30mm.
Warning

-The maximum working rotation speed is the recommended value.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan