MRA A/D Series MRA Carbide Bar

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxShaft Length3.0x2.2x3x33.6mm
ShapeCone shaped 60° (cross cut)
Type100% Carbide
Maximum Working Rotation Speed (rpm)40000
Angle (°)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi

-An all-carbide type with a shank diameter of 3mm.
Warning

-The maximum working rotation speed is the recommended value.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan