YANASE Cutting Wheel Cut-B (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
HardnessS
Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter105x1.0x15mm
AbrasiveA
Maximum Working Rotation Speed (rpm)13000
Grain Size (#)60
Purpose of UseFor cutting stainless steel and standard metals

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Excellent sharpness with a thickness of only 1mm.
-For disk grinders.
-For cutting stainless steel and standard metals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan