RIDGID Three Blade

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Set Contents98035, 98040, 98045
Purpose of UseFor cleaning of every foreign substances adhered inside the pipe.
Catalog Number98030
Size (inch)3; 4; 5
Size (mm)75; 110; 127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi

-The tightly wound cable gives good rigidity inside the hollow core cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan