UHT New Soft-Laps with Shaft (Roda Poles)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Whetstone Dimension DiameterxLength13x14mm
Shaft diameter3mm
Grain Size120 (black)
Maximum Working Rotation Speed (rpm)65000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
_x000D_
-This is the shank type in which WA abrasive grain is mixed with non-woven fabric made of nylon.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan