BAHCO Contour Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Number of Ridges43379
Purpose of UseFor cutting various types of materials from aluminum to stainless steel.
Thickness (mm)0.9
Total Length (m)15
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan