BAHCO Portable Bandsaw (Bimetal for Steel/Stainless Steel) (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Number of Ridges18
Compatible ModelASADA BS222, BS22F
Purpose of UseFor cutting of difficult-to-cut materials such as standard steel and stainless steel.
Thickness (mm)0.64
Total Length (mm)1855
Width (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan