HITACHI Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Compatible Model5
Number of Ridges41913
Purpose of UseFor standard steel material and stainless steel materials cutting.
Thickness (mm)0.5
Total Length (mm)1130
Width (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan