HITACHI Bandsaw Blade (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900
Spesifikasi
Number of Ridges41913
Compatible Model5
Thickness (mm)0.65
Total Length (mm)1840
Width (mm)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan