RIDGID SeeSnake Auto Level Camera (NTSC) (Kamera Inspeksi Pipa)

Sebelum PPN:
Rp289.999.900
Spesifikasi
Cable Length (m)60
TypeWith automatic horizontal function
Compatible Pipe Diameter (mm)50 to 350
Camera Head Diameter (mm)35
Size (ft)200
Catalog Number13988
Voltage (V)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan