NORTON SG BlazeTMU 3D Non-Woven Disc Quick-Change

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Grain Size (P)120 to 150
AccessoriesHolder x 1 piece
Maximum Working Rotation Speed (rpm)25000
Outer DiameterxWxShaft DiameterxShaft Length (mm)50x13x6x4
Purpose of UseBurr removal, rust removal, grain erasing, and paint removal of standard steel, stainless steel, titanium, high-nickel steel, aluminum, brass, and copper.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan