BAHCO Carbide-tipped Saber Saw Blade

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Cutting Capacity (mm)50 or more (lens / glass fiber)
Effective Blade Length (mm)205
MaterialSpecial Carbide Blade
Number of Threads3
Overall Length (mm)228
ShapeStraight
Thickness (mm)1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan