SOL HARD Change Padlock

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Width (mm)20.5
Shackle Diameter (mm)3.2
Dimension B (mm)22.2
Dimension C (mm)8.9
Purpose of UseVarious doors, mailboxes, lockers and the like.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan