ALPEN Hexagonal Shank All-Rounder Drill Multicut (Mata Bor Heksagonal)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Cutting Diameter7
Effective Length (mm)54
Purpose of UseWork Material: Tile, Brick, Wood, Stone, Iron , Plastci, etc.
Shank Diameter (mm)6.35
Total Length (mm)'100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan