LESSMANN End Brush Knotted (Sikat Tangkai End Brush)

Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp749.900
Spesifikasi
Hair length (mm)28
Hair materialHigh tension steel wire
MaterialAxis: Steel, Wire material: High tensile steel wire
Total Length (mm)70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a knot (twisted) processed product that uses high-quality wire rod, and has a long life with excellent grinding power and polishing power.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan