WERA Screwdriver Kraftform Compact Pistol Set (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Total Length140mm
ContentBit [[+]]1, [[+]]2, PZ1, PZ2, T20, T25
Total Height (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The pistol shape adapter handle is easy to work with against the wallThe bit is stored in the main body and it is a compact and easy-to-use type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait