BluePoint Square Drive Socket Set (Kunci Soket Set)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Adaptor1/4x3/8inch
Hex Bit Holder1/4inch Hex
Extension Knurled2.3inch, 3.2inch, 4.0inch
Sliding T-Handle4inch
Flexible Extension6Inch

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Socket : 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm

- Long Socket : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm

- Hex Socket Drivers : 3, 4, 5, 6, 7, 8mm

- Flat Socket Drivers : 4, 5.5, 6.5mm

- Phillips Socket Drivers : #1, #2, #3

- Pozidriv Sock

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan