HighPoint Laci Kantor Executive Classe Series

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ColorNoce Calabria
MaterialParticle Board Density 680kg/m³, E1 Grade Emission
Board ThicknessTop Side 18mm
Top Table ProfileDuck Nose (R-8)
Profilling ProcessPost Forming
Laminate MaterialContinuous Pressure Laminate 0.6mm
HardwareImported From Germany
Edging MaterialPVC 2mm
Size (cm)40x56x56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meja Kantor .Highpoint Classe Series. Terbuat dari bahan MFC Grade E1 (Emisi Formalin tidak merugikan kesehatan) .Bagian cat (Hitam) memakai material cat dari Milesi, Italy yang
memberikan hasil cat qualitas tinggi. Meja memakai list kayu tambahan untuk memberikan kesan tebal
dan kokoh .Jika barang Ready stock akan dikirimkan 2-3 hari kerja. Untuk preOrder membutuhkan waktu 21 Hari untuk Produksi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait