Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-0B

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
HardnessHV 720 or more
Cylindricity (µm)0,5
Length (mm)40
Nominal Size (mm)0,50
Tolerance (µm)± 0,8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan