LAVOR Cold Water High Pressure Cleaners HYPER KA (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Number of PhaseSingle Phase
Operating Pressure Max (bar)140/180
Absorbed Power2800 W
Voltage230V-50Hz
Delivery Rate540 Liter/ hour
Maximum Inlet Temperature (°C)40
Rotation Speed (rpm)2800 RPM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Three steel pistons, brass axial pump head with built-in by-pass valve. _x000D__x000D_
- Total Stop. _x000D__x000D_
- Suction and delivery S. S. valves. _x000D__x000D_
- Detergent built-in tank for indirect suction._x000D_ _x000D_
- Power cable holder. _x000D__x000D_
- Hose reel in pressure. _x000D_
- Accessory holder._x000D_
- Ergonomic handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait