Mujingfang Meteran Laser Level WT-3DG (Laser Line)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Wavelenght520nm - 151nm
Receive Distance<20m
Working Distance<7m
Working Temperature-10-50°C
Working EnvironmentIn Door and Out Door
Auto Level Range3°
Horizontal Accuracy1mm/5m
Laser ColorsGreen
Power Supply4x AA LR6 1.5V, About 4h; 3.7V/ 3600MAH. Li-ion About 8h; DC 4.2V/ 1.5A. Power Adaptor
Prependicular Accuracy1mm/5m
Screw Adaptor5.8inch dan 1/4inch
Size120x140x225mm
Vertical Accuracy1mm/5m

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait