Mujingfang Meteran Laser Level WT 213 (Laser Line)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Working Range20m
Accuracy0.5mm/m
Laser ColorsRed
Working Temperature-5 - 45 Degree C
Leveling SignalLaser Blink
Diode Brightness Options (mW)15
Dust/ Water ProjectionIP54
Power SupplyAlkaline Batteries Type AA. 3 x1.5V
Self Leveling Range2.5 Degree
Size95x100x188mm
Working Range with Receiver (max)70m

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait