Mujingfang Meteran Laser Level S-518H (Laser Line)

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Size117x115x178mm
Working Range20m
Accuracy0.1mm/m
Laser ColorsRed
Working Temperature-10-40°C
Diode Brightness Options (mW)5
Dust/ Water ProjectionAluminium case with spong interior, a pair of laser protection glasses, a level standard card and a nylon belt
Leveling SignalLine Blink Signal
Power Supply3 x 1.5 (Type AA)
Self Leveling Range2.5°
Working Range with Receiver (max)70m

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan