Mujingfang Meteran Laser Level (G5101-L) (Laser Line)

Sebelum PPN:
Rp8.499.900
Spesifikasi
Working Range (m)50
Self-Leveling Range (°)3
Accuracy (mm/m)1/5
Dimensions (mm)120x110x190
Laser ColorsGreen
Working Range with Receiver (m)Max. 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 4V1H1D.
- Laser Type 532nm/Laser Line and 650nm/Plu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait