Niigata Seiki (SK) Load Counter

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Measurement ErrorWithin ± 1.0%
Minimum Unit (cm)10
Counter1 digit (10 cm display), 4 digits (m display)
Handle Dimensions (mm)3-stage telescopic type (about 450-970)
Maximum measuring distance (m)9999.9
Wheel Diameter (mm)About 210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan