Niigata Seiki (SK) Level Meter Pleasant Scale

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)95x95x30
Minimum Value (°)1
Measurement Range (°)0 to 90
Accuracy± 0.5° (up to ± 5° against collapse)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Analog dial easier to read than bubble tube type meter.
- Stepped length of linear graduations by 1mm for easy-to-read.
- Lightweight and handy.
- With magnetic base.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan