Niigata Seiki (SK) Left Handed Digital Caliper (Jangka Sorong)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Power SupplyButton type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Minimum Display (mm)0.01
Depth BarYes
Instrument Difference (mm)± 0.03
Vernier Dimension (mm)Outer side/40, for inner side/16
Measuring Range (mm) 0-150
TRUSCO Number377-5071

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan