Niigata Seiki (SK) Inside Micrometer

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.999.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Dimension B (mm)5
Dimension A (mm)28
Minimum Reading (mm)0.01
Dimension C (mm)8
Dimension D (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan