Niigata Seiki (SK) Folding Ruler

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Material62
Number of Foldings6
Measuring Range (m)1
Body Dimensions (mm)210x17
Thickness (mm)24
Weight (g)7.423

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan