Niigata Seiki (SK) Electroplated Dial Wrapper (Alat Lapping)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)145
Compatible MaterialsHardened steel, carbide tool, high speed, ceramic
Diamond Dimensions (mm)44x12
Thickness (mm)12
Weight (g)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan