Niigata Seiki (SK) Digital S Line Indicator

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
Minimum Reading (mm)0.001
PowerCR 2032 (lithium battery, 1 for test included)
MaterialStainless Steel
Measuring Force (N)0.65-0.9
Body Weight (g)115
Maximum Error (µm)3
Measuring Range (mm) 0-12.5
Repeatability (µm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan