Niigata Seiki (SK) Digital Calipers with Depth Bar (Jangka Sorong)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Materialstainless
BatterySR44
Depth bar (with and without)Yes
Dimension A (mm)400
Dimension B (mm)102
Dimension C (mm)20.5
Dimension F (mm)38.5
Measuring Range (mm) 0-300
Minimum Scale (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan