Niigata Seiki (SK) Dial Gauge (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Return Error (µm)5
Scale Specification± 0-50-100
Measuring Range (mm) 0-10
Rotation Adjacent Error (µm)10
Scale Interval (mm)0.01
Stem Diameter (Ø mm)8
Total Measuring Range (µm)± 18 (Indication Error)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan