Niigata Seiki (SK) Cylindrical Taper Gauge No. 710A

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
TypeTaper Gauge
FinishingHard Chrome Plating
MaterialSK Material
Overall Length (mm)93
Measuring Range (mm) 1-6
Minimum Reading (mm)0.1
Pricision (mm)± 0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan