Niigata Seiki (SK) Bamboo Ruler (Penggaris)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Length Tolerance (mm)± 1.0
Measuring Range (mm) 0-1000
Overall Length (mm)1000
Pitch (mm)Scales: 1 to 2 at both ends 100, other 2
ScaleUpper and lower cm
Thickness (mm)4.5
UseFor dimension measurement
Width (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan