Shinwa Rules Hand Magnet with Casters

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Volume1 unit
MaterialAluminium, ABS Resin
Width (mm)320
Load Capacity (kg)5
Dimensions (mm)770x170x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Collect metal pieces quickly over a wide area.




-Single-handed lever operation.




-Turns freely in any direction.
-Strong aluminum body.




-For collecting screws, nails, or other metal pieces, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan