Sola Measuring Tape Short PRO-FLEX (Meteran)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Art No.50014434
Length (m)5
Width (mm)19
Tape MaterialSteel
Tape SurfaceMatt lacquered, yellow
Tape StopBrake, 1-piece
Material HousingABS
Coloring HousingRed
Belt ClipStainless steel
TypePF 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk