Sola Measuring Tape Short PRO-TM (Meteran)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Art No.50022101
Length (m)5
Width (mm)19
Tape MaterialSteel
Tape SurfaceMatt lacquered, yellow
Tape StopBrake, 2-piece
Reinforcement PlateStainless steel
Material HousingABS/TPE
Coloring HousingRed/Black
Belt ClipStainless steel
Retraction Damping End HookShock Absorber
TypePRO -TM 5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Short Tape

CHARACTERISTICS
> Break-resistant 2-c plastic housing
> Exact 2-piece tape brake for precise inner measuring
> Shock absorber system for a gentle tape stop
> Long-lasting protection against damages through a reinforced initial tape secti

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait