WERNER Aluminium Folding Ladder (Tangga)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Dimensions138x58x60cm
MaterialAluminium
ColorSilver
Maximum Loading Capacity (kg)170
Number of Steps10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Benefit: - Quiet, no slam strut design, - Compact design for hallways, gareges, and other small access panels, - Lighweight: easy to open, close and install, - Attractrive: will not splinter, decay, or rust.
Feature
- Wide access ope

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait