AS ONE Sorbo Sheet

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number1-6888-01
ColorRoyal Blue
Kindsnon slip mat
Width (mm)300
Dimensions (length x width x thickness) (mm)300×300×2
Dimensions (mm)300×300×2t
Hardness0 to 25 degrees (JIS(A))
Length (mm)300
MaterialPU (Polyurethane)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an ether-based sheet that exhibits excellent properties in terms of vibration and shock resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait