AS ONE Option For Clean Mat

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
Materialrubber
ColorGray
Material (Sheet)PE (polyethylene) film

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Note
We do not deliver to private homes (single-family homes and collective housing).
The size of the undermat includes the frame.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait