AS ONE Clean Coat

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Chest Circumference (cm)56
Waist (cm)56
Mass (g)205
Pocketnone
Mixing Rate (%)97 (Polyester)
SizeL
Sleeve Length (cm)60
Total Length (cm)126

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Complete waterproofing makes it easy to wipe off even if it gets dirty.
Excellent chemical resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan