AS ONE Counting Vial (PE With Cap)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Cap MaterialPE
AS ONE Part Number2-4529-03
Mouth Inner Diameter x Body Diameter x Height (mm)16×27×61
Volume (ml)20
Body MaterialPE (Polyethylene)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The radiolucent part is thin to improve measurement efficiency.
Good sealing, no worry about leakage or contamination.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan