AS ONE Air System Support Belt (Korset Pompa Udara)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)720-890
AS ONE Part Number6-6099-02
MaterialNylon
SpecificationBuilt-in air injection pump

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supports the muscles of the lower back and maintains correct posture.
A vertical air tube gently stretches the muscles of the lower back.
It can be attached over or under clothing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait